PETERSEN PRODUCTS 910-4318-101941 ปลอกก๊อกน้ำร้อน ขนาด 18 x 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดสลักเกลียว | 3 / 4 "x 9" |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
ประเภทหัว | หัวติดตามคอวงรี |
ขนาดที่กำหนด | 18 "x 10" |
การเชื่อมต่อ Outlet | 10 " |
วัสดุซีล | ไนไตร |
อุณหภูมิ คะแนน | -20 ถึง 180 องศา F |
แรงดันใช้งาน | 175 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ขนาดที่กำหนด | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
910-4304-030450 | 4 "ถึง 6" | 4 "x 3" | 3" | ฿51,123 | |
910-4304-040450 | 5 / 8 "x 6" | 4 "x 4" | 4" | ฿56,378 | |
910-4306-030450 | 5 / 8 "x 6" | 6 "x 3" | 3" | ฿46,858 | |
910-4306-040657 | 5 / 8 "x 6" | 6 "x 4" | 4" | ฿46,858 | |
910-4306-060657 | 5 / 8 "x 6" | 6 "x 6" | 6" | ฿54,894 | |
910-4308-040836 | 3 / 4 "x 9" | 8 "x 4" | 4" | ฿51,000 | |
910-4308-060836 | 3 / 4 "x 9" | 8 "x 6" | 6" | ฿55,636 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.