PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C11 ระบบสำรองไฟ/แบตเตอรี่สำรอง 6.5 แอมป์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบรวมบ่อ / แบตเตอรี่สำรอง |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12VDC | 0.4 แอมป์ |
แอมป์ | 3.8 |
วัสดุฐาน | เหล็ก (หลัก); ABS (รอง) |
ความยาวสายไฟ | 10 (ป.); 7 1/2 (มัธยม) |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 นิ้ว |
หน้าที่ | ต่อเนื่อง (หลัก); ไม่ต่อเนื่อง (รอง) |
GPH ของน้ำที่ 0 ฟุต ของหัวหน้า | 4100 (หลัก); 2000 (มัธยม) |
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 2770 (หลัก); 1000 (มัธยม) |
GPH ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | พ.ศ. 2580 (ประถมศึกษา) 100 (มัธยมศึกษา) |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 3000 (หลัก); 1420 (มัธยม) |
ความสูง | 22.25 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่ออลูมิเนียมหล่อ (ขั้นต้น); ABS (รอง) |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่ออลูมิเนียมหล่อ (ขั้นต้น); ABS (รอง) |
HP | 1/3 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ (หลัก); ABS (รอง) |
ความยาว | 11 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3/16 |
แม็กซ์ ไหล | 2000 |
สูงสุด ศีรษะ | 15 |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ซีลกล | ดี |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 12 ใน |
ชนิดเครื่องยนต์ | ป. ป. ส.; ประเภทแปรง DC (รอง) |
จุดปิด | 10 วินาทีหลังจากที่ลอยหยดซึ่งโดยปกติจะล้างหลุม (หลัก); 30 วินาที (รอง) |
บนจุด | 8 3/4 (ประถม); 11 1/4 (มัธยม) |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | เซรามิกคาร์บอนคู่ (หลัก); รูลอน (รอง) |
ประเภทสวิทช์ | ตู้ลอยคู่อัตโนมัติ |
วัสดุด้านบน | หล่ออลูมิเนียม (หลัก); ABS (รอง) |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 8.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.