PHIFER 3014088 สกรีนไวนิลเคลือบโพลีเอสเตอร์ 60 นิ้ว x 100 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง |
สี | ถ่าน |
ความยาว | 100ft |
ขนาดตาข่าย | 17 13 X |
ช่วงขนาดตาข่าย | หยาบ |
วัสดุหน้าจอ | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิล |
ความกว้าง | 60 " |
ลวด Dia | 0.018 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 5903101600 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลวด Dia | สี | ความยาว | ขนาดตาข่าย | ช่วงขนาดตาข่าย | วัสดุหน้าจอ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001825 | 0.011 " | บรอนซ์ | 50ft | 18 14 X | กลาง | บรอนซ์ | - | 30 " | ฿13,293 | ||
3001826 | 0.011 " | บรอนซ์ | 50ft | 18 14 X | กลาง | บรอนซ์ | - | 36 " | ฿16,025 | ||
3001828 | 0.011 " | บรอนซ์ | 50ft | 18 14 X | กลาง | บรอนซ์ | - | 48 " | ฿21,522 | ||
3000017 | 0.013 " | ถ่าน | 100ft | 18 14 X | กลาง | ไฟเบอร์กลาส | - | 72 " | ฿8,464 | RFQ
| |
3000063 | 0.013 " | ถ่าน | 100ft | 18 14 X | กลาง | ไฟเบอร์กลาส | - | 84 " | ฿9,803 | RFQ
| |
3000012 | 0.013 " | ถ่าน | 100ft | 18 14 X | กลาง | ไฟเบอร์กลาส | - | 96 " | ฿11,392 | RFQ
| |
3003930 | 0.011 " | สีเทา | 7ft | 18 16 X | กลาง | ไฟเบอร์กลาส | - | 36 " | ฿268 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.