PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 ชุด Hid Ballast Metal Halide 1000 W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HID บัลลาสต์ชุด |
รหัส ANSI | M141 |
ครอบครัวอับเฉา | HID แม่เหล็ก |
ประเภทบัลลาสต์ | แกนและขดลวด |
ความสูง | 4.25 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/480/347 |
อินพุตวัตต์ | 1075 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H / N |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
วัตต์หลอด | 1000 |
ความยาว | 6" |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -30 องศา F |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 480V | 2.35 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
UPC | 781087085813 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.