Philips Advance Hcn-2s54-90c-wl | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 2lmw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 347/480V | AC2NMG 2LMW5

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 347 / 480V

In Stock
รายการ: AC2NMG รุ่น: HCN-2S54-90C-WLข้ามอ้างอิง: 2LMW5
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
฿5,296 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.35 0.25
ปัจจัยบัลลาสต์1
ครอบครัวอับเฉาเซนเที่ยม (TM)
ประเภทบัลลาสต์เอาต์พุตสูง
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 119 120
ประเภทหลอดไฟF54T5
ความยาว16 11 / 16 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
UPC781087030660
แรงดันไฟฟ้า347/480
ความกว้าง1.187 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)42.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F54T5 (1 หรือ 2)
  • คุณสมบัติพิเศษ: (2) Level Switching

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีความสูงอินพุตวัตต์ประเภทหลอดไฟจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจแรงดันไฟฟ้าราคา
PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ F54T5 หลอด 120/277V | AA9VAH 1FYE5 ไอซีเอ็น-4S54-90C-2LS-Gเพื่อ 2.00 0.861.187 "เพื่อ 234 240F54T5 โคมไฟ1, 2, 3 หรือ 4มากกว่า 0.97120/277฿4,842

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 347 / 480V
฿5,296 / หน่วย