PHILIPS ADVANCE ICN2S28N35I บัลลาสต์เรืองแสง, อิเล็กทรอนิกส์, 2 หลอด, 120 ถึง 277 VAC, หลอด 28W
รายการ: CF6PFZ
รุ่น: ICN2S28N35I
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CFL บัลลาสต์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เริ่มประเภท | ครอบครัวอับเฉา | ประเภทบัลลาสต์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | อินพุตวัตต์ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ-2Q26-M2-LD-K | โปรแกรม | มาระโก 10 (ร) | ลดแสงอิเล็กทรอนิกส์ | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 16 | 5" | ฿6,076 | ||
REZ-1T42-M2-LD-K | โปรแกรม | มาระโก 10 (ร) | ลดแสงอิเล็กทรอนิกส์ | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 8 | 5" | ฿5,707 | ||
ไอซีเอฟ-2S13-H1-LD-K | รวดเร็ว | สมาร์ทเมท (R) | อิเล็กทรอนิกส์ | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 29 | 4 1 / 5 " | ฿2,085 | ||
ไอซีเอฟ-2S18-H1-LD-K | รวดเร็ว | สมาร์ทเมท (R) | อิเล็กทรอนิกส์ | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 18 | 4 1 / 5 " | ฿2,022 | ||
ไอซีเอฟ-2S26-H1-LD-K | รวดเร็ว | สมาร์ทเมท (R) | อิเล็กทรอนิกส์ | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 54 | 4 1 / 5 " | ฿2,128 | ||
ไอซีเอฟ-2S42-M2-LD-K | รวดเร็ว | สมาร์ทเมท (R) | อิเล็กทรอนิกส์ | 120/277 | 3" | 1 3 / 10 " | 93 | 4 1 / 5 " | ฿2,645 | ||
ASB062024BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.