PHILIPS BURTON CS316DC โคมไฟเพดานแนะนำสำหรับการสอบ AH4NZD
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟส่องตรวจ |
ปรับ | ยืดหยุ่นด้วยการเข้าถึงที่กว้างขวางและระยะการเคลื่อนไหว |
ความยาวแขน | 37.5 " |
สี | ขาว |
อุณหภูมิสี | 4300K |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
เลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
แสงส่องสว่าง | 126,000 ลักซ์ @ 24 " |
ประเภทการติดตั้ง | เพดานคู่ |
การเข้าถึงโดยรวม | 37.5 " |
สวิตซ์ | คนโยก |
ชนิดภาพเขียน | เพดาน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิสี | แสงส่องสว่าง | ประเภทการติดตั้ง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OP216DC | 3300K | 78,000 ลักซ์ @ 24 " | เพดานคู่ | 50 | ฿306,358 | ||
OP216SC | 3300K | 78,000 ลักซ์ @ 24 " | เพดานเดี่ยว | 50 | ฿166,179 | ||
ซีเอส316เอสซี | 4300K | 126,000 ลักซ์ @ 24 " | เพดานเดี่ยว | 150 | ฿188,850 | ||
OC516CC | 3300 และ 4300K | ผู้ป่วยนอก II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24" | เพดาน | 50/150 | ฿319,766 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.