PHILLOCRAFT 9RW01 ฮาร์ดบอร์ดตั้งโต๊ะสำหรับการผลิต 96 x 36
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงาน |
สี | ผงสำหรับอุดรู |
ความลึก | 36 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความสูง | 33 3/8 ถึง 36 3/4 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
โหลดคะแนน | 100 ปอนด์ต่อตารางฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1" |
ความกว้าง | 96 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | hardboard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | ประเภทขอบ | วัสดุ | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMF3 | ผงสำหรับอุดรู | 42 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿53,954 | |
4LMF4 | ผงสำหรับอุดรู | 48 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿60,780 | |
4LMF5 | ผงสำหรับอุดรู | 54 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿65,115 | |
WS2496 | ผงสำหรับอุดรู | 24 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿49,346 | |
WS3096 | ผงสำหรับอุดรู | 30 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿53,216 | |
WS2496L | สีเทา | 24 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿57,807 | |
WS3096L | สีเทา | 30 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿60,076 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.