จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 201L-402A เกจวัดสุญญากาศของเหลว 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LHH 20TV64

PIC GAUGES 201L-402A เครื่องวัดสุญญากาศของเหลว 4In 30-0In Hg สุญญากาศ

In Stock
รายการ: AG9LHH รุ่น: 201L-402Aอ้างไขว้: 20TV64

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿2,619 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด4"
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 160 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย30 ถึง 0 นิ้ว Hg
วัสดุเซนเซอร์ทองแดง
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.5
วัสดุซ็อกเก็ตทองแดง
วัสดุเปียกทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 2-1-2%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: Vacuum Gauge
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ใช่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกราคา
PIC GAUGES 4001-2LA เกจวัดสุญญากาศ HD 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"กระจก-30 องศาถึง 180 องศา F0.2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿6,978
PIC GAUGES 6001-2LA เกจวัดสุญญากาศ Heavy Duty 6 In 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"กระจก-30 องศาถึง 180 องศา F0.2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿11,059
PIC GAUGES 301L-402A เกจสูญญากาศ 1 / 2in NPT 30-0 Hg Vacuum | AH3BDB 30ZV76 301L-402A4"พลาสติก30 องศาถึง 160 องศา F0.5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿4,195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 201L-402A เครื่องวัดสุญญากาศของเหลว 4In 30-0In Hg สุญญากาศ
฿2,619 / หน่วย