Pic Gauges 202l-404s | เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว Npt 4 นิ้ว | 20tw67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 202L-404S เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJY 20TW67

PIC GAUGES 202L-404S เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9LJY รุ่น: 202L-404Sอ้างไขว้: 20TW67
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
฿3,371 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อเซ็นเตอร์แบ็ค
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4"
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 160 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย0 ถึง 6000 psi
วัสดุเซนเซอร์ทองแดง
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด100
วัสดุซ็อกเก็ตทองแดง
วัสดุเปียกทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 2-1-2%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซ็อกเก็ตใบรับรองการสอบเทียบสีกรณีขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดวัสดุเลนส์พิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
PIC GAUGES 202L-404H เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 300psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404Hโลหะผสมทองแดงไม่มีเงิน1 / 4 "NPT4"โพลีคาร์บอเนต0 ถึง 300 psi5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,104
PIC GAUGES 202L-204F เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 160psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204Fทองแดงไม่เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "2"พลาสติก0 ถึง 160 psi2฿1,055
PIC GAUGES 202L-254H เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254Hทองแดงไม่เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "2.5 "พลาสติกเพื่อ 0 3005฿1,225
PIC GAUGES 202L-404B เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJG 20TW52 202L-404Bทองแดงไม่เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "4"พลาสติกเพื่อ 0 150.1฿3,162
PIC GAUGES 202L-404C เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJH 20TW53 202L-404Cทองแดงไม่เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "4"พลาสติกเพื่อ 0 300.5฿3,312
PIC GAUGES 202L-404D เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJL 20TW56 202L-404Dทองแดงไม่เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "4"พลาสติกเพื่อ 0 600.5฿3,475
PIC GAUGES 202L-404E เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJM 20TW57 202L-404Eทองแดงไม่เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "4"พลาสติกเพื่อ 0 1002฿3,230

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 202L-404S เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว
฿3,371 / หน่วย