Pic Gauges 301l-402f | เกจวัดแรงดันสแตนเลส 160 Psi | 30zv84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 301L-402F เกจวัดแรงดันสแตนเลส 160 psi | AH3BDK 30ZV84

PIC GAUGES 301L-402F เกจวัดแรงดันสแตนเลส 160 psi

In Stock
รายการ: AH3BDK รุ่น: 301L-402Fข้ามอ้างอิง: 30ZV84
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
฿4,375 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด4"
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
ประเภทเกจการ Heavy Duty
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 160 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย0 ถึง 160 psi
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด2
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 2-1-2%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ใช่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 20

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
PIC GAUGES 301L-402B เกจวัดแรงดันสแตนเลส 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402Bเพื่อ 0 150.1฿4,375
PIC GAUGES 301L-402C เกจวัดแรงดัน สแตนเลส 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402Cเพื่อ 0 300.5฿4,375
PIC GAUGES 301L-402D เกจวัดแรงดัน สแตนเลส 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402Dเพื่อ 0 600.5฿4,375
PIC GAUGES 301L-402E เกจวัดแรงดันสแตนเลส 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402Eเพื่อ 0 1002฿4,375
PIC GAUGES 301L-402G เกจวัดแรงดันสแตนเลส 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402Gเพื่อ 0 2005฿4,375
PIC GAUGES 301L-402H เกจวัดแรงดันสแตนเลส 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402Hเพื่อ 0 3005฿4,375
PIC GAUGES 301L-402I เกจวัดแรงดันสแตนเลส 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402Iเพื่อ 0 4005฿4,375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 301L-402F เกจวัดแรงดันสแตนเลส 160 psi
฿4,375 / หน่วย