<span Class='notranslate'>Pic Gauges </span> 4001-2lu | Pressure Gauge Heavy Duty 4 Inch 10k Psi | 19rz33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 4001-2LU เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 4 นิ้ว 10K psi | AG9EGW 19RZ33

PIC GAUGES 4001-2LU เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 10K psi

In Stock
รายการ: AG9EGW รุ่น: 4001-2LUข้ามอ้างอิง: 19RZ33

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด4"
ประเภทเกจการ Heavy Duty
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย0 ถึง 10,000 psi
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด100
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 1000
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
PIC GAUGES 4001-2LH เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2 ลเพื่อ 0 3002฿6,978
PIC GAUGES 4001-2LV เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 ถึง 15,000 psi100฿7,757
PIC GAUGES 4001-2LW เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 ถึง 20,000 psi200฿7,757
PIC GAUGES 4001-2LB เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LBเพื่อ 0 150.1฿6,978
PIC GAUGES 4001-2LC เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LCเพื่อ 0 300.2฿6,978
PIC GAUGES 4001-2LD เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LDเพื่อ 0 600.5฿6,978
PIC GAUGES 4001-2LE เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LEเพื่อ 0 1001฿6,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 4001-2LU เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 10K psi
฿7,757 / หน่วย