Pic Gauges 6001-2li | เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 6 นิ้ว 400 Psi | 20tx46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 6001-2LI เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 400 psi | AG9LMQ 20TX46

PIC GAUGES 6001-2LI เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 6 นิ้ว 400 psi

In Stock
รายการ: AG9LMQ รุ่น: 6001-2LIข้ามอ้างอิง: 20TX46
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
฿15,926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด6"
ประเภทเกจการ Heavy Duty
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัยเพื่อ 0 400
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
PIC GAUGES 6001-2LH เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2 ลเพื่อ 0 3002฿11,059
PIC GAUGES 6001-2LB เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LBเพื่อ 0 150.1฿11,059
PIC GAUGES 6001-2LC เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LCเพื่อ 0 300.2฿11,059
PIC GAUGES 6001-2LD เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LDเพื่อ 0 600.5฿11,059
PIC GAUGES 6001-2LE เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LEเพื่อ 0 1001฿11,059
PIC GAUGES 6001-2LF เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0 ถึง 160 psi2฿11,059
PIC GAUGES 6001-2LG เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2แอลจีเพื่อ 0 2002฿11,059

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 6001-2LI เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 6 นิ้ว 400 psi
฿15,926 / หน่วย