Plast-o-matic 6470w-asm-120/60 | โซลินอยด์คอยล์ 120v 60 Hz | 11k486 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 โซลินอยด์คอยล์ 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 โซลินอยด์คอยล์, 120V, 60 เฮิรตซ์

In Stock
รายการ: AA3GGK รุ่น: 6470W-ASM-120/60ข้ามอ้างอิง: 11K486
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
฿9,757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วคอยล์
ตู้ม้วนกล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสาย NPT 1/2 "
ถือ VA24
Hz50/60
Inrush เวอร์จิเนีย66
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481909085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHzแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60 โซลินอยด์คอยล์ 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC11฿9,600
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 โซลินอยด์คอยล์ 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487 6470W-ASM-240/6060240 VAC11฿10,185
PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 โซลินอยด์วาล์วคอยล์, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488 6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11฿10,185
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC โซลินอยด์วาล์วคอยล์, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDCVDC 2417฿9,757

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 โซลินอยด์คอยล์, 120V, 60 เฮิรตซ์
฿9,757 / หน่วย