Plast-o-matic Cks150vt-nc-pv | 11d192 เช็ควาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV เช็ควาล์ว เกลียว PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AA2VQT 11D192

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV เช็ควาล์ว ข้อต่อเกลียว PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2VQT รุ่น: CKS150VT-NC-PVข้ามอ้างอิง: 11D192

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿13,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า3-18 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน1.0 ถึง 1.5 psi
ความยาว7.375 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งใด
ความสูงโดยรวม7 13 / 32 "
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
ขนาด1.5 "
วัสดุสปริงPFA ห่อหุ้ม
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV เช็ควาล์ว เกลียว PVC ขนาด 2 นิ้ว | AA2VQU 11D193 ซีเคเอส200VT-NC-PV8.375 "พีวีซี140 องศา F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "฿18,204
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV เช็ควาล์ว เกลียว PVC ขนาด 3 นิ้ว | AA2VQV 11D194 ซีเคเอส300VT-NC-PV9.875 "พีวีซี140 องศา F9 29 / 32 "3"5.5 "฿36,340
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP เช็ควาล์ว เกลียว PVC โพลีโพรพิลีน ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AA2VQW 11D195 ซีเคเอส150VT-NC-PP7.375 "โพรพิลีน180 องศา F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "฿15,248
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP เช็ควาล์ว เกลียว PVC โพลีโพรพิลีน ขนาด 2 นิ้ว | AA2VQX 11D196 ซีเคเอส200VT-NC-PP8.375 "โพรพิลีน180 องศา F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "฿18,712
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP เช็ควาล์ว เกลียว PVC โพลีโพรพิลีน ขนาด 3 นิ้ว | AA2VQY 11D197 ซีเคเอส300VT-NC-PP9.875 "โพรพิลีน180 องศา F9 29 / 32 "3"5.5 "฿35,570
PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV เช็ควาล์ว เชื่อมต่อเกลียว EPDM PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว | CD4HBA ซีเคเอส150EPT-NC-PV------฿14,865
RFQ
PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV เช็ควาล์ว ข้อต่อเกลียว EPDM PVC ขนาด 2 นิ้ว | CD4HBB ซีเคเอส200EPT-NC-PV------฿19,905
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV เช็ควาล์ว ข้อต่อเกลียว PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว
฿13,781 / หน่วย