พลาส-โอ-มาติก Rvdt150t-pv | 11k388 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV By-Pass Valve, Back Pressure, PVC, ซีลเกลียว ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AA3GCZ 11K388

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV บายพาสวาล์ว แรงดันต้าน PVC ซีลเกลียว ขนาด 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3GCZ รุ่น: RVDT150T-PVข้ามอ้างอิง: 11K388

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿33,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงต้านที่ปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ขนาดขาเข้า1.5 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม12 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ช่วงความดัน5 ถึง 100 psi
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุสปริงเหล็กชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.84
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)36.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV บายพาสวาล์ว แบ็กเพรสเชอร์ PVC ซีลเกลียว ขนาด 1/4 นิ้ว | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"฿20,041
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV บายพาสวาล์ว, แรงดันต้าน, PVC, ซีลเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว | AA3AYR 11G103 RVDTM050T-PV1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "฿22,351
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV By-Pass Valve, Back Pressure, PVC, ซีลเกลียว ขนาด 3/4 นิ้ว | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"฿24,770
PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV บายพาสวาล์ว แบ็กเพรสเชอร์ PVC ซีลเกลียว ขนาด 1 นิ้ว | AA3GCY 11K387 RVDTM100T-PV1"1"11 27 / 32 "3.5 "฿28,078
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV By-Pass Valve, Back Pressure, PVC, ซีลเกลียว ขนาด 2 นิ้ว | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"฿56,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV บายพาสวาล์ว แรงดันต้าน PVC ซีลเกลียว ขนาด 1-1/2 นิ้ว
฿33,354 / หน่วย