PLASTIC SUPPLY PVCR16X14 ข้อลด PVC 16 x 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
ขนาดท่อ | 16 "x 14" |
ความยาว | 8.5 " |
วัสดุ | พิมพ์ I Grade I PVC |
ชนิดภาพเขียน | ลด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 3917400090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดท่อ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
พีวีซีอาร์06X04 | 6 "x 4" | 8.75 " | ฿5,434 | |
พีวีซีอาร์08X06 | 8 "x 6" | 10 " | ฿5,875 | |
พีวีซีอาร์10X08 | 10 "x 8" | 8.625 " | ฿8,465 | |
พีวีซีอาร์12X10 | 12 "x 10" | 9.75 " | ฿8,200 | |
พีวีซีอาร์14X12 | 14 "x 12" | 8.5 " | ฿13,471 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.