นิวเมติกแอร์ Hm45-1/8-dt | ท็อกเกิ้ลวาล์ว 4 ทาง 1/8 นิ้ว Npt | 14f292 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC HM45-1 / 8-DT Toggle Valve 4 Way 1/8 Inch Npt | AA6LHN 14F292

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT วาล์วสลับ 4 ทาง 1/8 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA6LHN รุ่น: HM45-1/8-DTอ้างไขว้: 14F292
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
฿3,073 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม / ทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร. 37
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ประเภทการจัดการการสลับโลหะที่ถูกกักขัง
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.86 "
ขนาดท่อ1/8
วัสดุซีลเทียม-N
วัสดุเบาะเทียม-N
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 160 องศา F
UPC723537389881
การออกแบบวาล์ว4 ทาง 2 ตำแหน่ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481200070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • cfm @ 75 psi (27.2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภทการเชื่อมต่อประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Toggle Valve 4 Way ทองเหลือง | AA6LHB 14F281 FP45-100-SR. 23UNFสลับพลาสติกกลับสปริง2.95 "10-32฿2,556
PNEUMADYNE INC FP45-1 / 8-SR Toggle Valve 4 Way 1/8 Inch Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR. 37NPTสลับพลาสติกกลับสปริง2.86 "1/8฿2,991
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Toggle Valve 4 Way ทองเหลือง | AA6LHM 14F291 HM45-100-DT. 23UNFการสลับโลหะที่ถูกกักขัง2.95 "10-32฿2,785

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT วาล์วสลับ 4 ทาง 1/8 นิ้ว Npt
฿3,073 / หน่วย