ลมนิวเมติก M20-250-4 | ท่อร่วมโลหะ Npt 3-7/8 นิ้ว ยาว | 2kha9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC M20-250-4 Manifold Metal Npt ความยาว 3-7 / 8 นิ้ว | AC2HPA 2KHA9

PNEUMADYNE INC M20-250-4 ท่อร่วมโลหะ Npt ยาว 3-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2HPA รุ่น: M20-250-4ข้ามอ้างอิง: 2KHA9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,297 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนานา
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดรูยึด0.2 "
จำนวนทางเข้า2
จำนวนร้านค้า4
ขนาด Outlet1 / 4 "
ความสูงโดยรวม1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ความกว้างโดยรวม1.25 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7616995090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดขาเข้าขนาดรูยึดจำนวนทางเข้าจำนวนร้านค้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Manifold Metal Npt ความยาว 1-3 / 4 นิ้ว | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "฿954
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Manifold Metal Npt ความยาว 2-1 / 2 นิ้ว | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "฿1,073
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Manifold Metal Npt ความยาว 3-1 / 4 นิ้ว | AC2HNK 2KGZ 4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "฿1,147
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Manifold Metal Npt ความยาว 4 นิ้ว | AC2HNL 2KGZ 5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"฿1,228
PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold Metal Npt ความยาว 4-3 / 4 นิ้ว | AC2HNM 2KGZ 6 M10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "฿1,296
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Manifold Metal Npt ความยาว 5-1 / 2 นิ้ว | AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "฿1,379
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Manifold Metal Npt ความยาว 6-1 / 4 นิ้ว | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "฿1,475

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC M20-250-4 ท่อร่วมโลหะ Npt ยาว 3-7/8 นิ้ว
฿1,297 / หน่วย