Polaris Isr-500b | คอนเนคเตอร์แบบหุ้มฉนวน In-line 500-4 Awg | 14v970 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขั้วต่อฉนวน POLARIS ISR-500B อินไลน์ 500-4 Awg | AA6TPR 14V970

POLARIS ISR-500B ฉนวนคอนเนคเตอร์อินไลน์ 500-4 Awg

In Stock
รายการ: AA6TPR รุ่น: ISR-500Bข้ามอ้างอิง: 14V970
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
฿5,262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อฉนวน
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รหัสขนาดสายเคเบิล500 ก.ม.
ประเภทการเชื่อมต่อรายการสองด้าน T
สไตล์หัวแม่มด
วัสดุฉนวนกันความร้อนพีวีซี
ความยาว4.62 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ500
นาที. ขนาดตัวนำ4 AWG
ติดN
วัสดุสกรูอลูมิเนียม
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนSplice ในบรรทัด
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสกรูรหัสขนาดสายเคเบิลประเภทการเชื่อมต่อขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างสไตล์หัวชิ้นราคา
POLARIS IPLG1-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 ไอพีแอลจี1-3บีเหล็ก1 AWGรายการด้านเดียว, L3 / 16 "แตะหลายครั้ง1.62 "slottedขั้วต่อฉนวน-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 ไอพีแอลจี6-3บีเหล็ก6 AWGรายการด้านเดียว, L1 / 8 "แตะหลายครั้ง1.12 "slottedขั้วต่อฉนวน-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0Bเหล็ก1/0 เอดับเบิลยูจีรายการสองด้าน T3 / 16 "Splice ในบรรทัด0.9 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿1,885
POLARIS ISR-250B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250Bอลูมิเนียม250 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.19 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿2,601
POLARIS ISR-350B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350Bอลูมิเนียม350 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.32 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿3,607
POLARIS IPL1 / 0-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3Bเหล็ก1/0 เอดับเบิลยูจีรายการสองด้าน, Z3 / 16 "แตะหลายครั้ง1.62 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿2,265
POLARIS IPLD3 / 0-3B Insulated Connector Multi-tap 3 / 0-6 Awg | AA6TPV 14V973 IPLD3 / 0-3Bเหล็ก3/0 เอดับเบิลยูจีรายการสองด้าน T1 / 4 "แตะหลายครั้ง1.75 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿3,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POLARIS ISR-500B ฉนวนคอนเนคเตอร์อินไลน์ 500-4 Awg
฿5,262 / หน่วย