POLARIS IPLG6-3B หัวต่อแบบมีฉนวนหลายก๊อก 6-14 Awg
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อฉนวน |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รหัสขนาดสายเคเบิล | 6 AWG |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รายการด้านเดียว, L |
สไตล์หัว | slotted |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | พลาสติซอล |
ความยาว | 1.54 " |
สูงสุด ขนาดตัวนำ | 6 |
นาที. ขนาดตัวนำ | 14 AWG |
ติด | N |
วัสดุสกรู | เหล็ก |
ขนาดสตั๊ด | 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | แตะหลายครั้ง |
ความกว้าง | 1.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8536908085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุสกรู | รหัสขนาดสายเคเบิล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดสตั๊ด | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | สไตล์หัว | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอพีแอลจี1-3บี | เหล็ก | 1 AWG | รายการด้านเดียว, L | 3 / 16 " | แตะหลายครั้ง | 1.62 " | slotted | ขั้วต่อฉนวน | - | RFQ
| |
ISR-1 / 0B | เหล็ก | 1/0 เอดับเบิลยูจี | รายการสองด้าน T | 3 / 16 " | Splice ในบรรทัด | 0.9 " | แม่มด | ขั้วต่อฉนวน | ฿1,885 | ||
ISR-250B | อลูมิเนียม | 250 ก.ม. | รายการสองด้าน T | 5 / 16 " | Splice ในบรรทัด | 1.19 " | แม่มด | ขั้วต่อฉนวน | ฿2,601 | ||
ISR-350B | อลูมิเนียม | 350 ก.ม. | รายการสองด้าน T | 5 / 16 " | Splice ในบรรทัด | 1.32 " | แม่มด | ขั้วต่อฉนวน | ฿3,607 | ||
ISR-500B | อลูมิเนียม | 500 ก.ม. | รายการสองด้าน T | 5 / 16 " | Splice ในบรรทัด | 1.62 " | แม่มด | ขั้วต่อฉนวน | ฿5,262 | ||
IPL1 / 0-3B | เหล็ก | 1/0 เอดับเบิลยูจี | รายการสองด้าน, Z | 3 / 16 " | แตะหลายครั้ง | 1.62 " | แม่มด | ขั้วต่อฉนวน | ฿2,265 | ||
IPLD3 / 0-3B | เหล็ก | 3/0 เอดับเบิลยูจี | รายการสองด้าน T | 1 / 4 " | แตะหลายครั้ง | 1.75 " | แม่มด | ขั้วต่อฉนวน | ฿3,595 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.