จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เทปฟิล์ม |
| การยึดเกาะกับเหล็ก | 60 ออนซ์ / นิ้ว |
| ติดแน่น | ยาง |
| วัสดุกาว | ยาง |
| แบรนด์และซีรีย์ | โพลีเคน 827 |
| Color | ล้างข้อมูล |
| อุตสาหกรรมทั่วไป | การประกอบและการผลิต ยานยนต์ การบิน การก่อสร้าง การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั่วไป |
| สภาพสิ่งแวดล้อม | ในร่มและกลางแจ้ง |
| ความยาวเทปอิมพีเรียล | 36 ม. |
| ความกว้างของเทปอิมพีเรียล | 1 7 / 8 " |
| เทปพันสายไฟอิมพีเรียล ดับเบิ้ลยูเอ็กซ์แอล | 1 7/8" x 36 หลา |
| ความยาว | 33m |
| วัสดุ | เอทิลีน |
| เวลาการยึดเกาะสูงสุด | เดือน 24 |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปสูงสุด | 200 ° F |
| ความยาวเทปเมตริก | 33m |
| ความกว้างแบบเมตริก | 48 มม |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปขั้นต่ำ | 40 ° F |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพ | + 30 ° F ถึง + 180 ° F |
| สินค้าแบบ | ม้วนต่อเนื่อง |
| ชุด | ซีรี่ส์ 827 |
| รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
| ความเข้ากันได้ของพื้นผิว | คอนกรีต, โลหะ, โพลีเอทิลีน, ไม้ |
| รูปแบบเทปกาว | ด้านเดียว |
| วัสดุติดเทปกาว | ยาง |
| การก่อสร้างเทปสำรอง | ฟิล์ม |
| วัสดุรองเทป | ฟิล์มพลาสติก |
| สีเทป | โปร่งใส |
| การยืดเทป | 70% |
| คุณสมบัติความต้านทานของเทป | ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อรังสี UV |
| ประเภทย่อยของเทป | เทปต่อสายโพลีเอทิลีน |
| เทปมีความแข็งแรงในการดึง | 21 ปอนด์/นิ้ว |
| ความหนาของเทป | 8 พัน |
| ประเภทเทป | เทปประกบหน้าเดียว |
| ช่วงอุณหภูมิ | 40 ° F ถึง 200 ° F |
| ความหนา | 8 พัน |
| ความกว้าง | 48 มม |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 27.69 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
| รหัส HS | 3919102030 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | สีเทป | Color | ประเภทย่อยของเทป | ความหนาของเทป | วัสดุรองเทป | วัสดุติดเทปกาว | สภาพสิ่งแวดล้อม | การยึดเกาะกับเหล็ก | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
827 | สีแดง | สีแดง | เทปต่อสายโพลีเอทิลีน | 8 พัน | ฟิล์มพลาสติก | ยาง | ในร่มและกลางแจ้ง | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,240 | |
![]() |
827 | ชมพู, ขาว | ชมพู, ขาว | เทปต่อสายโพลีเอทิลีน | 8 พัน | ฟิล์มพลาสติก | ยาง | ในร่มและกลางแจ้ง | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,403 | |
![]() |
827 | สีดำ | สีดำ | เทปต่อสายโพลีเอทิลีน | 8 พัน | ฟิล์มพลาสติก | ยาง | ในร่มและกลางแจ้ง | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,262 | |
![]() |
827 | สีขาว | สีขาว | เทปต่อสายโพลีเอทิลีน | 8 พัน | ฟิล์มพลาสติก | ยาง | ในร่มและกลางแจ้ง | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,262 | |
![]() |
827 | สีขาว | สีขาว | เทปต่อสายโพลีเอทิลีน | 8 พัน | ฟิล์มพลาสติก | ยาง | ในร่มและกลางแจ้ง | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ฿1,228 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON XTAE170G00BD070 สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่กลับทาง 170 แอมป์ 220 Vdc 0No-0Nc เฟรม G 90 มม. 50-70 แอมป์
- CONEX BANNINGER EEC5020601 สามทาง ข้อต่อลด ขนาด 15 x 15 x 10 มม.
- LINN GEAR 50FB16HX.875 เฟืองเจาะสำเร็จรูป, โซ่ 50, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 3.204 นิ้ว
- TEADIT SW316G.114.300 ปะเก็นแผลเกลียว Metalflex, 913, ขนาด 1-1/4 นิ้ว, 300# Class, 316/GRAF Winding
- JOHNSON CONTROLS J647-606 ข้อต่อฟิตติ้งกลับหัว 1 นิ้ว
- ANVIL 0330501206 หัวต่อท่อเชื่อม ตาราง 80 ขนาดท่อ 1/8 นิ้ว ความยาว 3 1/2 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET CHB2207MBR-O ตลับลูกปืนแบบแขวน สไตล์ 220 S Series เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3.438 นิ้ว สีบรอนซ์
- MAIN FILTER INC. MF0598578 D71B60BV Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- CHANNELLOCK
- EXTECH
- KEYSHAFT
- SMITH BEARING
- FIRE HOOKS UNLIMITED
- Countersinks Center รีมเมอร์
- แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
- เลื่อยโซ่ไฮดรอลิกและเครื่องตัดแต่งกิ่ง
- การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- หลอดไฟไส้จิ๋ว LUMAPRO รูปทรง B3
- ท่อ YELLOW JACKET Plus II ข้อต่อบาน 1/4 นิ้ว แพ็ค 3 ชิ้น
- แผ่นฉลาก GLOBE SCIENTIFIC Cryo จุดขนาด 13 มม.
- ANVIL AS1200 ซีรีส์แคลมป์ท่อ OD สังกะสีไตรวาเลนต์โครเมียม
- วาล์วสเปียร์กำหนดการ 80 ชั้น 300 ข้อต่อฉนวนหน้าแปลน, ตัวเว้นระยะหน้าแปลน PP พร้อมตัวแยกโบลต์ PVC
- WRIGHT TOOL แคลมป์ตัวเหล็กหล่อคอลึก, สกรูทองแดง
- ที่ครอบหู HEXARMOR
- ใบเลื่อยวงเดือน Primalloy ซีรีส์ STARRETT 99805
- เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลแบดเจอร์มิเตอร์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
POLYKEN 827 เทปฟิล์มโพลีเอทิลีนใส 48มม. x 33ม
฿1,142 / หน่วย