POMONA 5914 คลิปทดสอบเทอร์โมพลาสติก 600V สีดำ/แดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คลิปทดสอบ |
สี | สีดำ / สีแดง |
แรงดันไฟฟ้ามือถือ | 600 โวลต์เอซี/โวลต์ดีซี |
แฮนด์ฟรีแรงดันไฟฟ้า | 600V AC / V DC |
วัสดุขากรรไกร | เหล็กชุบนิกเกิล |
ความยาว | 3 1 / 5 " |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 10A |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V AC / V DC |
ขนาดการเปิด | 1" |
การจัดอันดับความปลอดภัย | กสท.600 XNUMXV |
วัสดุเคล็ดลับ | เหล็กชุบนิกเกิล |
การประกัน | 1 ปี |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหราชอาณาจักร |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ขนาดการเปิด | การจัดอันดับความปลอดภัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6041A | 3 3 / 5 " | 1000V AC / V DC | 0.82 " | กสท.1000 XNUMXV | ฿1,108 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.