POP RP4 รีเวทพรีเซนเตอร์สำหรับรีเวท 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้นำเสนอ Rivet |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
แอมป์ | 0.5 |
Hz | 50/60 |
ความสูงโดยรวม | 13.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.75 " |
ช่วงความดัน | 70 ถึง 90 psi |
Rivet Dia | 1 / 8 " |
ประเภท Rivet | หน้าแปลนมาตรฐาน |
แรงดันไฟฟ้า | 110 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8479899898 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.