PORTER CABLE C2002-WK ปั๊มลมพกพา 0.8 แรงม้า 120 VAC ความจุ 6 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบบพกพาคอมเพรสเซอร์แอร์ |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
ค่าเฉลี่ย อายุการใช้งานของปั๊ม | 1,000 ชม. |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กชุบ |
dBA @ 3 ฟุต | 82.0 |
ฟรี Air CFM @ 90 PSI | 2.60 |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 2.00 |
แอมป์โหลดเต็ม | 10.0 |
HP | 0.80 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
ประเภทการหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 12,600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | UMC |
ความสูงโดยรวม | 18 5 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
ขนาดถัง | 6.0 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แพนเค้ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.53 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.