PORTER CABLE PCFP12656 ชุดคอมเพรสเซอร์ Finish และ Brad Nailer
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา / Nailer Combo Kit |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
ค่าเฉลี่ย อายุการใช้งานของปั๊ม | 1,000 ชม. |
dBA @ 3 ฟุต | 78.0 |
ฟรี Air CFM @ 90 PSI | 2.6 |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 1.9 |
แอมป์โหลดเต็ม | 10 |
HP | 0.8 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 12,000 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สากล |
ความสูงโดยรวม | 20 5 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.25 " |
ขนาดถัง | 6 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แพนเค้ก |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8467195090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCFP12236 | 19 1 / 16 " | 21.375 " | 18 1 / 16 " | ฿14,457 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.