POST GUARD 122NGMR โคมไฟสนามแบบยืดหยุ่น H 72 ฝาครอบสีแดง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนามแบบยืดหยุ่น |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | เหล็กชุบสังกะสี |
ระบบล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
มิติการติดตั้ง | 4 "x 4" |
ขนาดแผ่นยึด | 9 x 9 " |
น้ำหนักสุทธิ | 29 ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 7-11 / 32 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ชนิดภาพเขียน | พื้นผิวธรรมชาติ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
111NGM | 21 ปอนด์ | 7.437 " | 52 " | ฿35,509 | ||
122NGM | 29 ปอนด์ | 7.437 " | 72 " | ฿37,090 | RFQ
| |
133NGM | 28 ปอนด์ | 7.437 " | 52 " | ฿32,224 | ||
111NGMB | 21 ปอนด์ | 7-11 / 32 " | 52 " | ฿31,766 | ||
122NGMB | 29 ปอนด์ | 7-11 / 32 " | 72 " | ฿37,090 | RFQ
| |
133NGMB | 28 ปอนด์ | 7-11 / 32 " | 52 " | ฿38,672 | ||
111NGMR | 21 ปอนด์ | 7-11 / 32 " | 52 " | ฿35,509 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.