Power Drive N16h100 | Gearbelt Pulley Idler 1/2 Pitch | 6agn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER DRIVE N16H100 รอกเบลท์รอกคนขี้เกียจ 1/2 Pitch | AE7 บาท 6AGN9

POWER DRIVE N16H100 Gearbelt Pulley Idler 1/2 พิทช์

In Stock
รายการ: AE7THB รุ่น: N16H100อ้างอิงข้าม: 6AGN9
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
฿5,540 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGearbelt Pulley คนขี้เกียจ
ตลับเข็ม
เจาะ Dia1"
ประเภท GearbeltH
วัสดุเหล็ก
จำนวนร่อง16
ภายนอก Dia.2.5 "
ขว้าง1 / 2 "
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8483908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 100 RPM (2174)
  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 1000 RPM (1083)
  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 1500 RPM (961)
  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 2000 RPM (880)
  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 2500 RPM (820)
  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 3000 RPM (772)
  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 3500 RPM (741)
  • สูงสุด โหลดเรเดียล (Lb. ) @ 500 RPM (1327)
  • เพลาที่ต้องการ (6AGL6)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภท Gearbeltจำนวนร่องภายนอก Dia.ขว้างราคา
POWER DRIVE N22L100 รอกเบลท์รอกคนขี้เกียจ 3/8 Pitch | AE7THD 6AGP1 N22L100L222.6 "3 / 8 "฿4,936

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER DRIVE N16H100 Gearbelt Pulley Idler 1/2 พิทช์
฿5,540 / หน่วย