จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER DRIVE Q1X1 11/16 Split Taper Bushing Series Q1 1-11 / 16 In | AF2BGQ 6PTX7

POWER DRIVE Q1X1 11/16 บุชชิ่งแบบแยกส่วน Q1 1-11/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2BGQ รุ่น: Q1X1 11/16ข้ามอ้างอิง: 6PTX7

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿3,742 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแยก Taper Bushing
Bolt Circle Dia3.375 "
ขนาดสลักเกลียว3/8" x 1-1/4"
ซีรี่ส์ Bore BushingQ1
เจาะ Dia1-11 / 16 "
ประเภทหน้าแปลนของแข็ง
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กดัด
เกรด SAEG3000
เรียวเล็ก3/4 "ต่อฟุตสำหรับเพลาหนีบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คีย์ภายนอก (บนบูชให้ไดรฟ์บวก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBolt Circle Diaขนาดสลักเกลียวซีรี่ส์ Bore Bushingเจาะ Diaความยาวราคา
POWER DRIVE B 1 แยก Taper Bushing Series ใน | AF2BEC 6PTP9 1 B3.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "฿2,731
POWER DRIVE B 1 1/16 บูชเรียวแบบแยกส่วน B 1-1 / 16 นิ้ว | AF2BED 6PTR0 ข 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "฿2,731
POWER DRIVE B 1 1/2 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 2 In | AF2BEE 6PTR1 ข 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "฿2,731
POWER DRIVE B 1 1/4 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 4 In | AF2BEF 6PTR2 ข 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "฿2,731
POWER DRIVE B 1 1/8 บูชเรียวแบบแยกส่วน B 1-1 / 8 นิ้ว | AF2BEG 6PTR3 ข 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "฿2,731
POWER DRIVE B 1 11/16 Split Taper Bushing Series B 1-11 / 16 In | AF2BEH 6PTR4 ข 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "฿2,731
POWER DRIVE B 1 15/16 Split Taper Bushing Series B 1-15 / 16 In | AF2BEJ 6PTR5 ข 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "฿2,731

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER DRIVE Q1X1 11/16 บุชชิ่งแบบแยกส่วน Q1 1-11/16 นิ้ว
฿3,742 / หน่วย