POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 Feet รีเซ็ตอัตโนมัติ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Line Cord GFCI พร้อม Triple Outlet |
แอมป์ | 15 |
สี | สีเหลือง |
องค์ประกอบ | 3 ร้าน |
ความยาวสายไฟ | 100ft |
ระดับการป้องกัน | ของเล่นกลางแจ้ง |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
Hz | 60 |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
การกำหนดสาย NEC | สจว |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | (3) 5-15 ร |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ช่วงความยาว | 100 ฟุต |
รีเซ็ตประเภท | อัตโนมัติ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.