Power First ส 2xyr8 | ชุดสายไฟ In-line Gfci 15 Amps Ac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 2XYR8 ชุดสายไฟ In-line Gfci 15 Amps Ac | AC4AFW

POWER FIRST 2XYR8 Cord Set In-line Gfci 15 แอมป์ Ac

In Stock
รายการ: AC4AFW รุ่น: 2XYR8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLine Cord GFCI พร้อม Triple Outlet
แอมป์15
สีสีเหลือง
องค์ประกอบ3 ร้าน
ความยาวสายไฟ2ft
ระดับการป้องกันของเล่นกลางแจ้ง
เกจ / ตัวนำ12/3
Hz50/60
การกำหนดสาย NECสจว
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle(3) 5-15 ร
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ช่วงความยาว9 นิ้วถึง 4 ฟุต
รีเซ็ตประเภทด้วยมือ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)34.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.65
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสายไฟHzรีเซ็ตประเภทคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 Feet รีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPJ 11X4282ft60อัตโนมัติ125 VAC฿2,831
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 ฟุตรีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPR 11X43525ft60อัตโนมัติ125 VAC฿5,340
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 ฟุตรีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPT 11X43650ft60อัตโนมัติ125 VAC฿8,013
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 ฟุตรีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPU 11X437100ft60อัตโนมัติ125 VAC฿13,079

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 2XYR8 Cord Set In-line Gfci 15 แอมป์ Ac
฿2,812 / หน่วย