เปิดเครื่องก่อน 1bp97 | เครื่องป้องกันไฟกระชาก สีดำ 450 J | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 1BP97 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากดำ 450 J | AA9AMC

POWER FIRST 1BP97 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก สีดำ 450 เจ

In Stock
รายการ: AA9AMC รุ่น: 1BP97
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
฿3,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบป้องกันไฟกระชาก
สีBlack
ความยาวสายไฟ15ft
ความลึก3-51 / 64 "
เกจ / ตัวนำ14/3
ความสูง3.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ความยาว19 "
สูงสุด แอมป์15
สูงสุด กระแสไฟกระชาก30kA
สไตล์การติดตั้งชั้น
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า8
จำนวน Transformer Outlets4
ระยะ1
ประเภทปลั๊กNEMA 5-15 ป
ไฟแสดงสถานะใช่
จัดอันดับจูล450
ประเภทเต้ารับนีมา 5-15R
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.47
ความสูงของเรือ (ซม.)9.8
ความยาวเรือ (ซม.)51.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.5
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • Coax Surge Protection (ไม่ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ใช่)
  • การป้องกันไฟกระชากโทรศัพท์ / แฟกซ์ (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 1BP97 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก สีดำ 450 เจ
฿3,771 / หน่วย