ULLMAN DEVICES Pick-up Tool Magnetic
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขยายความยาว | ประเภทการจัดการ | ความยาว | ยกความจุ | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HTTP-2 | 1" | 32.75 " | ที่จับเบาะ | 8" | 8 ปอนด์ | ที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูง | LED | ฿961 | |
B | HT-2 | 1 / 2 " | 33.75 " | พื้นผิว Cushion Grip | 7.5 " | 5 ปอนด์ | ที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูง | เหลื่อม | ฿818 | |
C | เบอร์ 14x | 1 / 2 " | - | - | 21 9 / 16 " | 1-1 / 2 ปอนด์ | นีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนแม่เหล็กฟลักซ์สูงพิเศษ, เพลาอลูมิเนียม | เรามีความยืดหยุ่น | ฿531 | |
D | HT-2FL | 1 / 2 " | - | พื้นผิว Cushion Grip | 29 " | 5 ปอนด์ | อลูมิเนียม | เรามีความยืดหยุ่น | ฿857 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลอยกระเบื้อง
- ชั้นวางของ
- แบริ่งเชิงเส้นที่ติดตั้ง
- อุปกรณ์เสริมผนังและลาน Hydrant
- ชุดเครื่องเจาะดิน
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWA
- LITTLE GIANT ตู้เก็บของ, ประตูระบายอากาศ
- LITTLE GIANT Upright เพิ่มเติม
- HALLOWELL ตู้เก็บของจำนวนมากกลับมา
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 120072 ซีรีส์
- PASS AND SEYMOUR รวมแผ่นผนังเรียบเปิดสามแก๊ง
- COOPER B-LINE Type 4X ตู้ยึดพื้นประตูเดียวแบบยืนฟรี
- VERMONT GAGE ชุดรีมเมอร์ Jobber มาตรฐานเปล่า
- EATON BR Series โหลดเซ็นเตอร์แบบเปิดประทุน
- 80/20 เท้าปรับระดับแบบดีลักซ์เมตริก