อัลล์แมน Ht-2 | เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก Magnetic 7-1/2 To 33-3/4 Inch 5 Lb | 16w182 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ULLMAN DEVICES HT-2 เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก Magnetic 7-1/2 ถึง 33-3/4 นิ้ว 5 Lb | AA7ZTF 16W182

ULLMAN DEVICES HT-2 เครื่องมือดึงแม่เหล็ก 7-1/2 ถึง 33-3/4 นิ้ว 5 ปอนด์

In Stock
รายการ: AA7ZTF รุ่น: HT-2ข้ามอ้างอิง: 16W182

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿847 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือหยิบแม่เหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ขยายความยาว33.75 "
ประเภทการจัดการพื้นผิว Cushion Grip
ความยาว7.5 "
ยกความจุ5 ปอนด์
วัสดุที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูง
ชนิดภาพเขียนเหลื่อม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8505193000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขยายความยาวประเภทการจัดการความยาวยกความจุวัสดุชนิดภาพเขียนราคา
ULLMAN DEVICES เครื่องมือดึงแม่เหล็ก No. 14x Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185 เบอร์ 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 ปอนด์นีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนแม่เหล็กฟลักซ์สูงพิเศษ, เพลาอลูมิเนียมเรามีความยืดหยุ่น฿508
ULLMAN DEVICES HT-2FL เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก Magnetic Flex 29 นิ้ว 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-พื้นผิว Cushion Grip29 "5 ปอนด์อลูมิเนียมเรามีความยืดหยุ่น฿851
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool LED แม่เหล็ก 8 ถึง 32-3/4 นิ้ว 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTTP-21"32.75 "ที่จับเบาะ8"8 ปอนด์ที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูงLED฿926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ULLMAN DEVICES HT-2 เครื่องมือดึงแม่เหล็ก 7-1/2 ถึง 33-3/4 นิ้ว 5 ปอนด์
฿847 / หน่วย