Power First 24c752 | ธงดิสก์ตัวเมีย 12-10 Awg - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 24C752 แผ่นดิสก์ตัวเมียธง 12-10 Awg - Pack Of 50 | AB7VJG

POWER FIRST 24C752 ธงหญิง Disc 12-10 Awg - Pack of 50

In Stock
รายการ: AB7VJG รุ่น: 24C752
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
฿2,592 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นธงหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.248 "
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.91 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C707 Flag Female Disc # 4 22-18 Awg - Pack Of 50 | AB7VHL 24C7070.157 "สีแดง0.82 "22 ถึง 18 AWG50฿2,338
POWER FIRST 24C723 แฟล็กดิสก์ตัวเมีย 16-14 Awg 0.82 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VHT 24C7230.177 "สีน้ำเงิน0.82 "16 ถึง 14 AWG50฿2,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 24C752 ธงหญิง Disc 12-10 Awg - Pack of 50
฿2,592 / แพ็ค