พาวเวอร์เฟิร์ส 2mv42 | รางปลั๊กไฟ 15a 120v สีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 2MV42 Outlet Strip 15a 120v สีดำ | AC2UBL

POWER FIRST 2MV42 รางปลั๊กไฟ 15a 120v สีดำ

In Stock
รายการ: AC2UBL รุ่น: 2MV42
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
฿3,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางทางออก
สีBlack
ความยาวสายไฟ15ft
เกจ / ตัวนำ14/3
ความสูง3 51 / 64 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว19 "
สูงสุด แอมป์15
สไตล์การติดตั้งชั้น
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า6
จำนวน Transformer Outlets0
ระยะทางตรงกลาง2-3 / 8 "
ระยะ1
ประเภทปลั๊กNEMA 5-15 ป
ไฟแสดงสถานะใช่
ประเภทเต้ารับนีมา 5-15R
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.41
ความสูงของเรือ (ซม.)9.8
ความยาวเรือ (ซม.)51.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.5
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์แอมป์สีสไตล์การติดตั้งการกำหนดสาย NECการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleจำนวนร้านค้าราคา
POWER FIRST 1BP99 เต้ารับรางปลั๊ก 8 ช่องสีดำ 19 นิ้ว | AA9AME 1BP9915-Blackชั้นสจท5-15P5-15R8฿4,740
POWER FIRST 2MV43 Outlet Strip 20a 120v สีดำ | AC2UBM 2MV 4320-Blackชั้นสจทL5-20 ป5-20R6฿1,890
POWER FIRST 52NY30 รางปลั๊กไฟ, 6 ช่อง, สูงสุด 15.0 ช่อง แอมป์ ความยาวสายไฟ 15 ฟุต | CD2FJB 52NY 30-15.0สีเทาคลิป--5-15R-฿3,029
POWER FIRST 52NY31 รางปลั๊ก, 16 ช่อง, สูงสุด 15.0 แอมป์ ความยาวสายไฟ 15 ฟุต | CD2FJC 52NY 31-15.0สีเทาคลิป--5-15R-฿4,536
POWER FIRST 53XH89 รางปลั๊กไฟ, 6 ช่อง, สูงสุด 15.0 ช่อง แอมป์ ความยาวสายไฟ 6 ฟุต | CD2FXN 53XH89-15.0ขาวรูกุญแจสจว-5-15R-฿2,617
POWER FIRST 53XH87 รางปลั๊กไฟ, 6 ช่อง, สูงสุด 15.0 ช่อง แอมป์ ความยาวสายไฟ 15 ฟุต | CD2HQT 53XH87-15.0สีเทารูกุญแจสจว-5-15R-฿2,090
POWER FIRST 52NY32 รางปลั๊กไฟ, 8 ช่อง, สูงสุด 15.0 ช่อง แอมป์ ความยาวสายไฟ 6 ฟุต | CD2LKB 52NY 32-15.0สีเทาคลิป--5-15R-฿3,392

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 2MV42 รางปลั๊กไฟ 15a 120v สีดำ
฿3,280 / หน่วย