POWER FIRST 32RX19 ปลอกหุ้มสายไฟ สีเหลืองเทา 3 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความสูงของช่อง | 2-1 / 4 " |
ความกว้างของช่อง | 2-1 / 4 " |
สี | สีเทาและสีเหลือง |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | กริปเปอร์ |
ความสูง | 2.75 " |
ความยาว | 3ft |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 2-1 / 4 " |
จำนวนช่อง | 3 |
สไตล์ | ที่ใส่บานพับ |
ความกว้าง | 18.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 3926909980 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
32RX20 | 1.5 " | 5 | 16.5 " | ฿12,803 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.