กำลังก่อน 3w210 | ร่องน้ำ 15a 8 Outlet 48 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 3W210 ร่องน้ำ 15a 8 เต้ารับ 48 In | AD2XLA

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 เต้าเสียบ 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2XLA รุ่น: 3W210
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
฿4,075 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องน้ำ
แอมป์15
สีสีเทา
ความยาวสายไฟ6ft
เกจ / ตัวนำ14/3
ความสูง1 61 / 64 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว48 "
สูงสุด แอมป์15
เกรดทางการแพทย์ไม่
สไตล์การติดตั้งแนวตั้ง
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า8
จำนวนสวิตช์0
จำนวน Transformer Outlets0
ระยะทางตรงกลาง5-21 / 32 "
ไฟแสดงสถานะไม่
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)128
ความยาวเรือ (ซม.)8.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.5
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไฟแสดงสถานะราคา
POWER FIRST 3W211 ร่องน้ำ 15a 8 เต้ารับ 48 In | AD2XLB 3W211ใช่฿5,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 เต้าเสียบ 48 นิ้ว
฿4,075 / หน่วย