POWER FIRST 4CEL7 ตัวป้องกันสาย 45 องศา เลี้ยวขวา 5ch สีแดง/เหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล 45 องศาเลี้ยวขวา |
ความสูงของช่อง | 1.22 " |
ความกว้างของช่อง | 1.22 " |
ช่องทาง | 5 |
สี | สีแดง / เหลือง |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | เห็ด |
ความสูง | 2.31 " |
ความยาว | 25 " |
ความจุโหลด | 20,000 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9000 ปอนด์ @ 120 องศา F |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 1-7 / 16 " |
จำนวนช่อง | 5 |
สไตล์ | ที่ใส่บานพับ |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.