<span Class='notranslate'>Power First </span> 4frk8 | Male Disconnect Blue 16 To 14awg - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 4FRK8 ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg - แพ็คละ 100 | AD7เพย์

POWER FIRST 4FRK8 ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AD7PAY รุ่น: 4FRK8
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
฿1,699 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.091 "
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไนลอนเต็ม
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.09 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท็บบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีช่วงลวดวัสดุเชื่อมต่อฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวนแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้ากก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C706 ชาย Disc 22-16 Awg 0.94 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "สีแดง22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไนลอนเต็ม600V100฿4,064
POWER FIRST 24C763 ชาย Disc 12-10 Awg 1.02 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "สีเหลือง12 ถึง 10 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไนลอนเต็ม600V50฿2,085
POWER FIRST 24C788 ดิสก์ชาย 16-14 Awg 0.94 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไนลอนเต็ม600V50฿1,682
POWER FIRST 24C789 ชาย Disc 22-16 Awg 0.79 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "สีแดง22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V100฿2,155
POWER FIRST 24C790 ชาย Disc 22-16 Awg 0.79 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "สีแดง22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V100฿2,552
POWER FIRST 24C791 ดิสก์ชาย 16-14 Awg 0.79 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VKK 24C7910.187 x 0.032 "0.197 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V100฿2,155
POWER FIRST 24C792 ชาย Disc 16-14 Awg 0.79 นิ้ว - แพ็คละ 1000 | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V100฿2,317

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 4FRK8 ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg - แพ็คละ 100
฿1,699 / แพ็ค