Power First 52ny54 | 6 ฟุต แถบป้องกันไฟกระชาก สีขาว จำนวนปลั๊กทั้งหมด 6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 52NY54 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 6 ฟุต สีขาว จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 6 | CD2FJJ

POWER FIRST 52NY54 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 6 ฟุต สีขาว จำนวนเต้าเสียบทั้งหมด 6

In Stock
รายการ: CD2FJJ รุ่น: 52NY54
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
฿1,189 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบป้องกันไฟกระชาก
แอมป์15.0
สีขาว
พอร์ตสื่อสาร(2) ยูเอสบี
ตัวนำ14/3
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
Hz60
ความยาว11 1 / 64 "
สูงสุด กระแสไฟกระชาก30kA
เกรดทางการแพทย์ไม่
สไตล์การติดตั้งรูกุญแจ
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวน Transformer Outlets1
ระยะทางตรงกลาง1-1 / 4 "
ไฟแสดงสถานะใช่
จัดอันดับจูล1050
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง1 55 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวสายไฟวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
POWER FIRST 52NY52 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 4 ฟุต สีขาว จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 6 | CD2FJH 52NY 52ขาว4ftพลาสติก11 1 / 64 "1251 55 / 64 "฿924
POWER FIRST 52NY58 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 12 ฟุต สีเหลือง จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 8 | CD2FJK 52NY 58สีเหลือง12ftโลหะ10 15 / 64 "1255 5 / 16 "฿1,459
POWER FIRST 52NY60 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 15 ฟุต สีเหลือง จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 6 | CD2FJL 52NY 60สีเหลือง15ftโลหะ14.75 "1252.156 "฿1,458
POWER FIRST 52NY62 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 25 ฟุต สีเหลือง จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 8 | CD2FJM 52NY 62สีเหลือง25ftโลหะ10 15 / 64 "1255 5 / 16 "฿1,931
POWER FIRST 53XH85 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 6 ฟุต สีเบจ จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 6 | CD2FXK 53XH85ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ6ftโลหะ1.75 "1204.75 "฿1,492
POWER FIRST 52NY55 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 6 ฟุต สีขาว จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 6 | CD2HMC 52NY 55ขาว6ftพลาสติก9 21 / 32 "1251 9 / 16 "฿722
POWER FIRST 52NY57 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 6 ฟุต สีขาว จำนวนช่องจ่ายทั้งหมด 8 | CD2HMD 52NY 57ขาว6ftพลาสติก10 53 / 64 "1255 9 / 64 "฿1,505

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 52NY54 รางปลั๊กป้องกันไฟกระชาก 6 ฟุต สีขาว จำนวนเต้าเสียบทั้งหมด 6
฿1,189 / หน่วย