POWERMATIC 1791292K 31a เครื่องขัดสายพาน/จาน 2hp 3ph 230/460v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพาน / ดิสก์ |
แอมป์เอซี | 6.8 |
สายพาน SFPM | 2410 |
ขนาดเข็มขัด | 6 x 48 นิ้ว |
มุมเอียงโต๊ะเข็มขัด (องศา) | 45 ลง |
ดิสก์ Dia | 12 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 2375 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 17-1 / 4 x 9 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 15 ขึ้นไป |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 ลง |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 54.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.25 " |
ระยะ | 3 |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 13-1 / 4 x 7-1 / 2 นิ้ว |
UPC | 662755485619 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 138.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 79.38 |
รหัส HS | 8465930075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.