จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR พุกลิ่ม ชุบสังกะสี ขนาด 3/8 X 3 นิ้ว 50Pk | AD6PCH 46U122

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR พุกแบบลิ่ม ชุบซิงค์ ขนาด 3/8 X 3 นิ้ว 50Pk

In Stock
รายการ: AD6PCH รุ่น: 7413SD1-PWRอ้างไขว้: 46U122
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
฿2,426 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.3 / 8 "
ความยาวสมอ3"
การฝังตัวในคอนกรีต1.625 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. การฝัง1.625 "
ความยาวของเกลียว1.625 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนชุบสังกะสี
Ultimate Pullout (Lb. )2685
สุดยอดเฉือน (Lb. )2540
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )2540
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )2540
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)2685
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )2685
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )3100

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.28
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7318152000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR พุกแบบลิ่ม ชุบซิงค์ ขนาด 3/8 X 3 นิ้ว 50Pk
฿2,426 / แพ็ค