POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR พุกแบบลิ่ม ชุบซิงค์ ขนาด 7/8 X 10 นิ้ว 10Pk
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิ่มลิ่ม |
สมอ Dia. | 7 / 8 " |
ความยาวสมอ | 10 " |
การฝังตัวในคอนกรีต | 3.5 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
นาที. การฝัง | 3.5 " |
ความยาวของเกลียว | 6.75 " |
ขนาดเกลียว | 7 / 8-9 |
ชนิดภาพเขียน | ชุบสังกะสี |
Ultimate Pullout (Lb. ) | 12405 |
สุดยอดเฉือน (Lb. ) | 11690 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 11690 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 11690 |
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์) | 12405 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 12405 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 15125 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 7318152000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.