จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRECISION BRAND 17860 Shim Stock แผ่นทองเหลือง 0.0080 นิ้ว 6 - แพ็คละ 10 | AE3RHY 5FA17

PRECISION BRAND 17860 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.0080 นิ้ว 6 - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AE3RHY รุ่น: 17860อ้างไขว้: 5FA17
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
฿6,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+0.125 "
วัสดุทองเหลืองอัลลอยด์ 260
ความแข็ง Rockwell30 ครั้ง 56-68
ขนาด6 x 18 "
อารมณ์ครึ่งยาก
ความต้านแรงดึง57,000 PSI
ความหนา0.203mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0006 "
ชนิดภาพเขียนแผ่น
ความอดทนความกว้าง+/- 0.008 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)46.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS7409290075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความหนาความอดทนความหนาราคา
PRECISION BRAND 17440 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.0120 นิ้ว 6 นิ้ว - แพ็ค 2 ชิ้น | AE3RCH 5EY77 174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "฿3,686
PRECISION BRAND 17470 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.015 นิ้ว 6 นิ้ว - แพ็ค 2 ชิ้น | AE3RCJ 5EY78 174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "฿3,373
PRECISION BRAND 17490 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.0200 นิ้ว 6 นิ้ว - แพ็ค 2 ชิ้น | AE3RCL 5EY80 174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "฿5,954
PRECISION BRAND 17510 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.0250 นิ้ว 6 นิ้ว - แพ็คละ 2 ชิ้น | AE3RCM 5EY81 175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "฿7,062
PRECISION BRAND 17530 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.031 นิ้ว 6 นิ้ว - แพ็ค 2 ชิ้น | AE3RCN 5EY82 175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "฿6,168
PRECISION BRAND 17810 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.0010in 6 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RDG 5EY99 178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "฿5,856
PRECISION BRAND 17815 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.0015 นิ้ว 6 - แพ็คละ 10 | AE3RHQ5FA10 178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "฿4,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRECISION BRAND 17860 แผ่นชิมสต็อกทองเหลือง 0.0080 นิ้ว 6 - แพ็ค 10
฿6,778 / หน่วย