Precision Brand 24191 | อาร์เบอร์ชิมเหล็ก 0.0120 x 7/8 รหัส - แพ็ค 10 ชิ้น | 5fb68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRECISION BRAND 24191 Arbor Shim Steel 0.0120 x 7/8 รหัส - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RQB 5FB68

PRECISION BRAND 24191 Arbor Shim Steel 0.0120 x 7/8 Id - Pack of 10

In Stock
รายการ: AE3RQB รุ่น: 24191อ้างไขว้: 5FB68

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿709 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสเปเซอร์อาร์เบอร์
ภายใน Dia0.875 "
ภายใน Dia ความอดทน+0.011 "
ความลึกของรูกุญแจ5 / 64 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ภายนอก Dia.1.375 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.002 "
ความแข็ง RockwellB90
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.305mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0008 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207706060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความกว้างของรูกุญแจภายนอก Dia.ความแข็ง Rockwellความหนาความอดทนความหนาราคา
PRECISION BRAND 24101 Arbor Shim Steel 0.0010 x 3/8 รหัส - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "฿614
PRECISION BRAND 24102 Arbor Shim Steel 0.0015 x 3/8 Id - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "฿612
PRECISION BRAND 24103 Arbor Shim Steel 0.0020 x 3/8 รหัส - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "฿606
PRECISION BRAND 24104 Arbor Shim Steel 0.0030 x 3/8 ID - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "฿579
PRECISION BRAND 24105 Arbor Shim Steel 0.0040 x 3/8 Id - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "฿579
PRECISION BRAND 24106 Arbor Shim Steel 0.0050 x 3/8 ID - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "฿542
PRECISION BRAND 24107 Arbor Shim Steel 0.0060 x 3/8 รหัส - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "฿514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRECISION BRAND 24191 Arbor Shim Steel 0.0120 x 7/8 Id - Pack of 10
฿709 / หน่วย