Precision Brand 42113 | Slotted Shim Tab Aa 0.0300 นิ้ว - Pk20 | 5ge13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRECISION BRAND 42113 Slotted Shim Tab Aa 0.0300 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3VKM 5GE13

PRECISION BRAND 42113 Slotted Shim Tab Aa 0.0300 นิ้ว - แพ็คละ 20

In Stock
รายการ: AE3VKM รุ่น: 42113ข้ามอ้างอิง: 5GE13
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
฿2,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมสล็อต
ขนาดสลักเกลียว1 / 4 "
สีปะการัง
ความยาว1"
วัสดุพีวีซี
ขนาดAA
ความลึกของสล็อต51 / 64 "
ความกว้างของช่อง5 / 16 "
ความสูงของแท็บ1 / 4 "
ความกว้างของแท็บ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-10 ถึง 155 องศา
ความต้านแรงดึง6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.762mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0015 "
ชนิดภาพเขียนด้วยแท็บ
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยขนาดสลักเกลียวสีความต้านแรงดึงความหนาความอดทนความหนาความกว้างความยาวราคา
PRECISION BRAND 42100 Slotted Shim Tab Aa 0.0005 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3UTR 5GB90 42100-90 ถึง 300 องศา1 / 4 "เงิน30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.013mm+/- 0.000025 "1"1"฿522
PRECISION BRAND 42101 Slotted Shim Tab Aa 0.0010 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3UTT 5GB91 42101-90 ถึง 300 องศา1 / 4 "สีเหลืองอำพัน30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.025mm+/- 0.00005 "1"1"฿539
PRECISION BRAND 42102 Slotted Shim Tab Aa 0.0015 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3UTU 5GB92 42102-90 ถึง 300 องศา1 / 4 "สีม่วง30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.038mm+/- 0.000075 "1"1"฿539
PRECISION BRAND 42103 Slotted Shim Tab Aa 0.0020 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3UTV 5GB93 42103-90 ถึง 300 องศา1 / 4 "สีแดง30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.051mm+/- 0.0001 "1"1"฿753
PRECISION BRAND 42104 Slotted Shim Tab Aa 0.0030 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3UTW 5GB94 42104-90 ถึง 300 องศา1 / 4 "สีเขียว30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.076mm+/- 0.00015 "1"1"฿611
PRECISION BRAND 42105 Slotted Shim Tab Aa 0.0040 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3UTX 5GB95 42105-90 ถึง 300 องศา1 / 4 "สีน้ำตาล30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.102mm+/- 0.0002 "1"1"฿896
PRECISION BRAND 42106 Slotted Shim Tab Aa 0.0050 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | AE3UTY 5GB96 42106-90 ถึง 300 องศา1 / 4 "สีน้ำเงิน30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.127mm+/- 0.00025 "1"1"฿1,039

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRECISION BRAND 42113 Slotted Shim Tab Aa 0.0300 นิ้ว - แพ็คละ 20
฿2,566 / หน่วย