PRECISION 2101 630 4' ขอบทางออกเท่านั้น 48In.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบ |
มาตรฐาน ADA | ไม่สอดคล้องกับ ADA |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความสูงของประตู | ถึง 120 " |
ความกว้างประตู | 48 " |
เสร็จสิ้น | เหล็กสแตนเลสซาติน |
ไฟคะแนน | ไม่ |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.125 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1-3/4" to 2-1/4" |
เกรด | 1 |
ประสิทธิภาพ | หนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 8302416045 |
รุ่น | ความกว้างประตู | ไฟคะแนน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FL2201 630 3X7 มม | 36 " | ใช่ | ก้านแนวตั้ง | ฿75,707 | |
FL2201 630 4X7 มม | 48 " | ใช่ | ก้านแนวตั้ง | ฿80,895 | |
FL2203 630 3X7 มม | 36 " | ใช่ | ก้านแนวตั้ง | ฿80,895 | |
FL2203 630 4X7 มม | 48 " | ใช่ | ก้านแนวตั้ง | ฿80,022 | |
2201 630 4X7 | 48 " | ไม่ | ก้านแนวตั้ง | ฿74,124 | |
2203 630 3X7 | 36 " | ไม่ | ก้านแนวตั้ง | ฿60,726 | |
2203 630 4X7 | 48 " | ไม่ | ก้านแนวตั้ง | ฿74,124 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.