PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 รถยกสูง 2200lb 62 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส้อมเหนือฐาน Stacker |
ขาฐานด้านในสลัว | 15 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 27 " |
ประเภทล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 6" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 62 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 3.5 " |
ความจุโหลด | 2200 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 67 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ขับเคลื่อนด้วย | (2) แบตเตอรี่ 12V |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 498.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขาฐานด้านนอกสลัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
PPS2200-62NFO-21 | 21 " | ฿494,254 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.