Prince Ls3000-1 | วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | 1a967 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRINCE LS3000-1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA8TYZ รุ่น: LS3000-1ข้ามอ้างอิง: 1A967
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
฿12,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
ช่วง PSI ที่ปรับได้1000-2750
ไหลความจุ25 GPM
ความสูง2 15 / 16 "
ทางเข้า / ทางออก NPT3/4 นิ้ว
ความยาว12.5 "
แม็กซ์ ความดัน2750 PSI
พอร์ต NPT1/2 นิ้ว
ช่วงวาล์วระบาย1000 ถึง 2750 PSI
ชนิดภาพเขียนmonoblock
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.65
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ศูนย์ (ตีคู่)
  • Spool Action (Spring Center ถึง Neutral)
  • สปูล (1)
  • วิธี (4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวแม็กซ์ ความดันความกว้างราคา
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9.5 "฿38,624
PRINCE RD512AA5A4B1 วาล์ว 3 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.25 "฿15,841
PRINCE RD522GCGA5A4B1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7.625 "฿24,089
PRINCE RD2555T4ESA1 วาล์ว 4 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.88 "฿11,148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRINCE LS3000-1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt
฿12,066 / หน่วย